曜日別特売
111-05459 T80L-PA66HS-NA 結束バンド 390mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61938119

結束バンド 390mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード61938119品番111-05459 T80L-PA66HS-NA
参考基準価格(税別)¥6,440販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T80L シリーズ天然結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 110 mm、長さは 390 mm、幅は 4.7 mm です。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適しています。この
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T80L シリーズ天然結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 110 mm、長さは 390 mm、幅は 4.7 mm です。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適しています。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 伸張強度が高く、挿入力が低くなっています 降伏強度が高い 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → 105 ℃ 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 355N です認定DIN EN50146 準拠 UL94V-2 認定。

仕様●長さ:390mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T80L●引張強度:355N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7370-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする