111-01632 結束バンド 509mm x 8.9 mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61938216

結束バンド 509mm x 8.9 mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード61938216品番111-01632
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

HellermannTyton MST シリーズケーブルタイは、ステンレススチール 304結束後に緩みなし耐腐食性及び耐候性。耐振動性が大幅に向上。省スペースのソリューションです。耐熱性。不燃。ステンレススチール結束バンドは、鉄道車両、ジェットエンジン、発電所内、海上の掘削プラットフォームなど、天候、海水、温度の過酷な環境で負荷やケーブルをしっかりと固
HellermannTyton MST シリーズケーブルタイは、ステンレススチール 304結束後に緩みなし耐腐食性及び耐候性。耐振動性が大幅に向上。省スペースのソリューションです。耐熱性。不燃。ステンレススチール結束バンドは、鉄道車両、ジェットエンジン、発電所内、海上の掘削プラットフォームなど、天候、海水、温度の過酷な環境で負荷やケーブルをしっかりと固定できるように設計されています。新しいパンチロック機構を備えた MST シリーズタイは、特に振動に対する高い耐性が必要な環境に最適です。MST シリーズのケーブルタイは、ステンレススチール 304 製です 結束後は緩まない。

仕様●長さ:509mm●幅:8.9 mm●タイプ:リリース不可●シリーズ:MST500Mアズワン品番65-7426-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする