曜日別特売
111-60519 LK5-PA66-NA 結束バンド 535mm x 13.2 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61938259

結束バンド 535mm x 13.2 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード61938259品番111-60519 LK5-PA66-NA
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

LKシリーズ - 産業用ケーブルタイ
LKシリーズケーブルタイの内側にはギザ歯が備わっており、ケーブル、ホース、パイプの束を凸形式で固定できます。 このヘッドは、非常に低い挿入力を実現しながら、高い伸張強度を保証できるように設計されています。 これにベントテールの設計を組み合わせることで、すばやく簡単な取り付けが保証されます。 手作業で簡
LKシリーズ - 産業用ケーブルタイ。LKシリーズケーブルタイの内側にはギザ歯が備わっており、ケーブル、ホース、パイプの束を凸形式で固定できます。 このヘッドは、非常に低い挿入力を実現しながら、高い伸張強度を保証できるように設計されています。 これにベントテールの設計を組み合わせることで、すばやく簡単な取り付けが保証されます。 手作業で簡単に取り付けることができますが、空気圧引っ張り工具(量産用途向け)を使用すれば、一貫して安全な取り付けが保証されます。 ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、及び固定用。主な特徴 すばやく簡単に取り付け可能 内側のギザ歯により、束の周囲を確実に固定 高い伸張強度 各種サイズ及び色を用意 手動 / 取り付け工具で設置可能 難燃性等級: UL94 V2。

仕様●長さ:535mm●幅:13.2 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LK5●引張強度:1115N●最大バンドル直径:150mmアズワン品番65-7396-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする