111-60560 LK5-PA66W-BK 結束バンド 535mm x 13.2 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61938277

結束バンド 535mm x 13.2 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード61938277品番111-60560 LK5-PA66W-BK
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton LK5 シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 150 mm、長さは 535 mm、幅は 13.2 mm です。このヘッドは、非常に低い挿入力を実現しながら、高い伸張強度を保証できるように設計されています。ベントテール設計と組み合わせることで、簡単かつ迅速に取り付けることができます。
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton LK5 シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 150 mm、長さは 535 mm、幅は 13.2 mm です。このヘッドは、非常に低い挿入力を実現しながら、高い伸張強度を保証できるように設計されています。ベントテール設計と組み合わせることで、簡単かつ迅速に取り付けることができます。手作業で簡単に取り付けることができますが、空気圧引っ張り工具(量産用途向け)を使用すれば、一貫して安全な取り付けが保証されます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 高い伸張強度は 1115N です 内側のギザ歯により、束の周囲を確実に固定 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ UV抵抗用途ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定 ルーティング認定CRUus 認定を取得しています DNV-GL 認定 HF 認定 UL94 V2 等級 US MIL 231-90。

仕様●長さ:535mm●幅:13.2 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:50pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LK5●引張強度:1115N●最大バンドル直径:150mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7373-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする