111-00253 LFPC129-PO-BK 結束バンドベース LFPC 長さ 50m 幅 12.9 mm ポリオレフィン 黒 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61938505

結束バンドベース LFPC 長さ 50m 幅 12.9 mm ポリオレフィン 黒 1巻 25m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(25m)注文コード61938505品番111-00253 LFPC129-PO-BK
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

RoHS、HF、LFH(2022年10月現在)
ステンレススチールケーブルタイ用保護チャンネル
ステンレススチールケーブルタイとの使用に適した保護チャンネルです。 擦過、振動、衝撃から保護します。 過酷な条件下での使用、火災の危険性を限定する材質を必要とする場所での使用に適しています。
特長と利点 バンドルを保護 火災の危険性を限定するポリオレフィ
RoHS、HF、LFH(2022年10月現在)。ステンレススチールケーブルタイ用保護チャンネル。ステンレススチールケーブルタイとの使用に適した保護チャンネルです。 擦過、振動、衝撃から保護します。 過酷な条件下での使用、火災の危険性を限定する材質を必要とする場所での使用に適しています。特長と利点 バンドルを保護 火災の危険性を限定するポリオレフィン材質 MBT及びAMTシリーズのケーブルタイに好適 滑らかな表面でバンドル保護を実現 50 mロールから適当な長さに切断可能 ハロゲンフリー 自消性。

仕様●入数:1リール(25m入り)●色:黒●ケーブル 結束長さ:12.9mm●長さ:50m●幅:12.9 mm●接着剤付き:あり●材質:ポリオレフィン●シリーズ:LFPC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃アズワン品番65-7429-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする