XUYE989 光電センサ TELEMECANIQUE SENSORS 61939747

光電センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61939747品番XUYE989
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Schneider Electric XUY シリーズの光電センサです。コンベアシステム及びアクセス制御シリーズで使用されます。IP 保護等級: IP65、IP67 水銀不使用 エンクロージャ材質 - ABS レンズ材質 - PMMA カバー材質 - PVC
Schneider Electric XUY シリーズの光電センサです。コンベアシステム及びアクセス制御シリーズで使用されます。IP 保護等級: IP65、IP67 水銀不使用 エンクロージャ材質 - ABS レンズ材質 - PMMA カバー材質 - PVC。

仕様●検出タイプ:スルービーム●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XUYアズワン品番65-7330-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする