XUYPCO925L2ANSP 光電センサ コンパクト 検出範囲 85 mm TELEMECANIQUE SENSORS 61939860

光電センサ コンパクト 検出範囲 85 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61939860品番XUYPCO925L2ANSP
参考基準価格(税別)¥234,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

Schneider Electrics 光電センサは、12 → 24 V dc の電圧で M12 サイズになっています。過酷な環境での検出 監視位置
Schneider Electrics 光電センサは、12 → 24 V dc の電圧で M12 サイズになっています。過酷な環境での検出 監視位置。

仕様●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:拡散●検出範囲:85 mm●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUYアズワン品番65-7287-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする