BALLUFF
光電センサ バレル形 検出範囲 150 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61940517
品番
BOS0234
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
仕様
●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:150 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:コネクタ付きケーブル
アズワン品番
65-7268-47