BALLUFF
光電センサ バレル形 検出範囲 400 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:400 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4ピンコネクタ
注文コード
61941086
品番
BOS01Y2
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:400 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4ピンコネクタ
アズワン品番
65-7271-93