VL18-3F3940 光電センサ バレル形 検出範囲 500 → 3700 mm SICK 61941174

光電センサ バレル形 検出範囲 500 → 3700 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61941174品番VL18-3F3940
参考基準価格(税別)¥33,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

概要V18 ファミリは、市販されている M18 センサの最も幅広いポートフォリオを持っています。感度制御付き / なしセンサ、金属製又はプラスチック製ハウジング、ストレート又はライトアングルハウジング設計など、さまざまなオプションから選択できます。V18 は幅広い選択肢を用意しているので、無数の用途に最適なソリューションとなります。主な用途には
概要V18 ファミリは、市販されている M18 センサの最も幅広いポートフォリオを持っています。感度制御付き / なしセンサ、金属製又はプラスチック製ハウジング、ストレート又はライトアングルハウジング設計など、さまざまなオプションから選択できます。V18 は幅広い選択肢を用意しているので、無数の用途に最適なソリューションとなります。主な用途には、包装機械でのクリアボトルの検出、金属成形プレスでの部品の検出、コンベアでの製品の検出などがあります一目でわかる円筒型 M18 ハウジングの光電センサファミリ M18 光電センサの幅広いポートフォリオ 金属製又はプラスチック製ハウジング、ストレート又はライトアングル設計、3 線 / 4 線式、AC / DC オプションの感度制御あり / なしを選択可能ですあなたの利点シンプルで標準化された設計により、取り付け、位置合わせ、交換が簡単です マテハン産業や包装産業での標準的な用途向けの低コストソリューションです さまざまなセンサモデルが用意され、用途の要件に応じて適切なソリューションを柔軟に選択できます注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。

仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:500 → 3700 mm●出力タイプ:PNP●スイッチモード:入光時ON●シリーズ:VL18アズワン品番65-7308-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする