曜日別特売
BGL0019 光電センサ フォーク形 BALLUFF 61941497

光電センサ フォーク形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61941497品番BGL0019
参考基準価格(税別)¥63,300販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

BGLタイプスロット型スイッチ
精度、コタがコンポーネント検知、そして詳細認識において他社の追随を許しません! 高レベルの現場安全性を備えるだけでなく、送信機と受信機で複雑な調整が必要ありません。 こういったことはスロット型スイッチの大きな利点です。 送信機と受信機は、頑丈な金属製ハウジングに収納されています。
広範なスロット型スイッ
BGLタイプスロット型スイッチ。精度、コタがコンポーネント検知、そして詳細認識において他社の追随を許しません! 高レベルの現場安全性を備えるだけでなく、送信機と受信機で複雑な調整が必要ありません。 こういったことはスロット型スイッチの大きな利点です。 送信機と受信機は、頑丈な金属製ハウジングに収納されています。広範なスロット型スイッチのシリーズです。スロット幅が広範なため、多くの用途のニーズを満たします。必要なのはたった1本のケーブル接続 アクティブなガラス面 高スイッチング周波数 調整可能な感度制御 スイッチング反転可能(PNP NO / NC) LEDディスプレイ 赤発光ライト 供給電圧: 10 → 30 V dc。

仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●代表規格:CE認定、cULus認定、IEC60529、IEC60947-5-2アズワン品番65-7326-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする