曜日別特売
XUYFLNEP100120 光電センサ フォーク形 検出範囲 120 mm TELEMECANIQUE SENSORS 61941567

光電センサ フォーク形 検出範囲 120 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61941567品番XUYFLNEP100120
参考基準価格(税別)¥61,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。透明オブジェクトと基準マークの検出に使用されます。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力 IP 保護等級 - IP65
Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。透明オブジェクトと基準マークの検出に使用されます。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力 IP 保護等級 - IP65。

仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:120 mm●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUYアズワン品番65-7330-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする