曜日別特売
O200.RP.T-GW1J.72NV 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 0 → 800 mm Baumer 61941908

光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 0 → 800 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61941908品番O200.RP.T-GW1J.72NV
参考基準価格(税別)¥55,600販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

Baumer の回帰反射型センサは、検出範囲が 1 mm で、パルスピンポイント LED を使用しています。 コネクタ M8 により、プッシュイン式 IO-Link 付きのプッシュプル出力とスリーブスムーズな機械的取り付けが可能です。 4 ピンと 200 mm のフライリードを備え、短絡及び逆極性からも保護されています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67
Baumer の回帰反射型センサは、検出範囲が 1 mm で、パルスピンポイント LED を使用しています。 コネクタ M8 により、プッシュイン式 IO-Link 付きのプッシュプル出力とスリーブスムーズな機械的取り付けが可能です。 4 ピンと 200 mm のフライリードを備え、短絡及び逆極性からも保護されています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:0 → 800 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:ピンポイントLED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:0.25 ms●材質:プラスチック( ASA 、PMMA )アズワン品番65-7323-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする