曜日別特売
O200.SL-GW1J.72NV/F160 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 25 mm →、180 mm Baumer 61941996

光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 25 mm →、180 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61941996品番O200.SL-GW1J.72NV/F160
参考基準価格(税別)¥62,200販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Baumer のミニチュア拡散センサ(バックグラウンド抑制付き)は、25 → 180 mm の検出範囲でパルスピンポイント LED を使用します。 コネクタ M8 では、プッシュプル出力とティーチイン IO-Link を備え、スリーブは滑らかに機械的に取り付けられています。 4 ピンで 200 mm のフライリード付きです。焦点距離が 160 mm で、短絡及び逆極性から保護されてい
Baumer のミニチュア拡散センサ(バックグラウンド抑制付き)は、25 → 180 mm の検出範囲でパルスピンポイント LED を使用します。 コネクタ M8 では、プッシュプル出力とティーチイン IO-Link を備え、スリーブは滑らかに機械的に取り付けられています。 4 ピンで 200 mm のフライリード付きです。焦点距離が 160 mm で、短絡及び逆極性から保護されています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:25 mm → 、180 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:O200.SLアズワン品番65-7324-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする