付属品取扱説明書、取りつけ用セットねじ(サイドビユー:M2×14、フラット:M2×8)、ナット仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:1 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:配線済みケーブル●最大DC電圧:26.4V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67 準拠●電流 Max:50 mA●応答時間:1 ミリ秒●動作温度 Min:-25℃質量(g)約40(梱包状態)使用温度範囲(℃)-25~55(ただし、氷結、結露しないこと)シリーズE3T適合規格CEマーキング、ISO13849-1(PLc、cat1)コード長さ(m)2検出方式透過形接続方式コード引き出し標準検出物体(mm)Φ2以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下保護等級IEC60529 規格IP67光源赤色(650nm)応答時間動作・復帰:1ms消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:20以下センサー型式角型照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護材質(レンズ)変性ポリアリレート保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)検出距離(m)1指向角(°)投光器:2~20、受光器:2~70動作モードしゃ光時ON表示灯動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑)耐振動耐久:10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2、X、Y、Z各方向0.5hアズワン品番65-7285-55負荷電流(mA)(制御出力)50以下出力形式NPN耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz耐衝撃耐久:1000m/s2、X、Y、Z各方向3回残留電圧(V)(制御出力)負荷電流10mA未満時:1以下、負荷電流10~50mA時:2以下最大電流(mA)50電気的接続配線済みケーブル最大DC電圧(V)26.4保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)材質(表示部)変性ポリアリレート最小検出物体(mm)Φ2以上(不透明体)(参考値)ライトソースLED