GTB10-P4221 光電センサ ブロック形 検出範囲 1.2 m SICK 61942328

光電センサ ブロック形 検出範囲 1.2 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61942328品番GTB10-P4221
参考基準価格(税別)¥44,100販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

Sick 光電近接センサは、背景抑制検出方式を使用します。赤外線ライトが使用されており、ハウジングは長方形です。応答時間は 500 μ s 以下です。クラス III 保護を使用 平均サービス寿命は 10 万時間 @ +25 ℃ の温度です IP67 等級です
Sick 光電近接センサは、背景抑制検出方式を使用します。赤外線ライトが使用されており、ハウジングは長方形です。応答時間は 500 μ s 以下です。クラス III 保護を使用 平均サービス寿命は 10 万時間 @ +25 ℃ の温度です IP67 等級です。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:1.2 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●シリーズ:G10アズワン品番65-7299-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする