曜日別特売
E3SDCN21OMS 光電センサ ブロック形 検出範囲 10 mm オムロンヘルスケア 61942416

光電センサ ブロック形 検出範囲 10 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61942416品番E3SDCN21OMS
参考基準価格(税別)¥58,700販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

E3S-DCカラー検出光電センサ
Omron E3S-DCカラーマーク光電センサは、あらゆるタイプのパッケージングで信頼できるカラーマーキングの検出を可能にします。 高輝度、3素子(RGB) LED光源により光度を高めています。 高効率光学技術により高出力が得られ、微妙な色の違いでも安定した検出が可能です。
光沢のある加工物を処理 微妙な色の違いを検出 ナロー
E3S-DCカラー検出光電センサ。Omron E3S-DCカラーマーク光電センサは、あらゆるタイプのパッケージングで信頼できるカラーマーキングの検出を可能にします。 高輝度、3素子(RGB) LED光源により光度を高めています。 高効率光学技術により高出力が得られ、微妙な色の違いでも安定した検出が可能です。光沢のある加工物を処理 微妙な色の違いを検出 ナロービーム及び大型レンズ。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:10 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:50 μ s 、150 μ s●実装タイプ:ねじ込み●代表規格:CE, IEC60529, UL認定アズワン品番65-7348-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする