RLK28-55-Z/31/116 光電センサ ブロック形 検出範囲 17 m PEPPERL+FUCHS 61942757

光電センサ ブロック形 検出範囲 17 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61942757品番RLK28-55-Z/31/116
参考基準価格(税別)¥60,800販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Pepperl + Fuchs シリーズ 28 のセンサファミリは、一般的に使用することができます。あらゆるオートメーション環境に統合できるように、幅広いモデルを取り揃えています。このセンサは、複数の固定オプションと耐擦傷性光学カバーを備えた頑丈な防水プラスチックハウジングに収容されています。タイマ機能、ライト / ダークスイッチ、感度アジャスタ、非
Pepperl + Fuchs シリーズ 28 のセンサファミリは、一般的に使用することができます。あらゆるオートメーション環境に統合できるように、幅広いモデルを取り揃えています。このセンサは、複数の固定オプションと耐擦傷性光学カバーを備えた頑丈な防水プラスチックハウジングに収容されています。タイマ機能、ライト / ダークスイッチ、感度アジャスタ、非常に視認性の高いステータス LED などの機能を備えているため、ユーザーの負担を軽減し、設置、セットアップ、操作を合理化できます。汎用性の高いフィールドで使用できるユニバーサルシリーズです ノイズに対する耐性:あらゆる条件下で信頼性の高い動作 プログラム可能な時間機能: GAN、GAB、IAB、GAN-GAB、GAN-IAB 赤色ライト付きのタイプ リレー出力付きのタイプ。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:17 m●電気的接続:スプリング式端子 x 8●シリーズ:Series 28アズワン品番65-7296-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする