曜日別特売
OADM 20I5570/S14C 光電センサ ブロック形 検出範囲 250 mm Baumer 61943134

光電センサ ブロック形 検出範囲 250 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61943134品番OADM 20I5570/S14C
参考基準価格(税別)¥466,000販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800

Baumer の 250 mm レーザー距離測定 OADM 距離センサは、マイクロコントローラを内蔵した正確な出力インテリジェントな内部信号解析により、センサは色や表面のタイプに関係なく、小型の可視レーザースポットを使用して正確にセンサを配置できます。5 ピンの M12 コネクタによるアナログ PNP 出力を備えています。動作温度: 0 → +50℃ 保護クラス IP 67
Baumer の 250 mm レーザー距離測定 OADM 距離センサは、マイクロコントローラを内蔵した正確な出力インテリジェントな内部信号解析により、センサは色や表面のタイプに関係なく、小型の可視レーザースポットを使用して正確にセンサを配置できます。5 ピンの M12 コネクタによるアナログ PNP 出力を備えています。動作温度: 0 → +50℃ 保護クラス IP 67。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:250 mm●出力タイプ:アナログ PNP●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●シリーズ:OADM 20Iアズワン品番65-7292-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする