曜日別特売
E3S-CT61 5M 光電センサ ブロック形 検出範囲 30000 mm オムロンヘルスケア 61943335

光電センサ ブロック形 検出範囲 30000 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:30000 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:3 線ケーブル 5 m●シリーズ:E3S-C注文コード61943335品番E3S-CT61 5M
参考基準価格(税別)¥76,600販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

Omron E3S-C シリーズは、金属製ハウジングの耐油性のコンパクト光電センサです。最大 1、000 m/s2 の高耐衝撃性を備えています。簡単な光学軸アライメント。E3S-C シリーズには、各種のセンサタイプと形状モデルが付属します。主な用途は、ドリル破損検出、エンジンブロックの検出などです。 E3S-C は、自動車の組み立てラインやその他のブローバイガスの
Omron E3S-C シリーズは、金属製ハウジングの耐油性のコンパクト光電センサです。最大 1、000 m/s2 の高耐衝撃性を備えています。簡単な光学軸アライメント。E3S-C シリーズには、各種のセンサタイプと形状モデルが付属します。主な用途は、ドリル破損検出、エンジンブロックの検出などです。 E3S-C は、自動車の組み立てラインやその他のブローバイガスの存在する生産ラインで安心して使用することができます。食品加工ラインにも適用できます。E3S-C は IP67 の要件に適合。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:30000 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:3 線ケーブル 5 m●シリーズ:E3S-Cアズワン品番65-7276-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする