曜日別特売
E3S-CT16 光電センサ ブロック形 検出範囲 30000 mm オムロンヘルスケア 61943344

光電センサ ブロック形 検出範囲 30000 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:30000 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:3 線式 M12 プラグイン●シリーズ:E3S-C注文コード61943344品番E3S-CT16
参考基準価格(税別)¥58,600販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

Omron E3S-C シリーズは、金属製ハウジングの耐油性のコンパクト光電センサです。最大 1、000 m/s2 の高耐衝撃性を備えています。簡単な光学軸アライメント。E3S-C シリーズには、各種のセンサタイプと形状モデルが付属します。主な用途は、ドリル破損検出、エンジンブロックの検出などです。 E3S-C は、自動車の組み立てラインやその他のブローバイガスの
Omron E3S-C シリーズは、金属製ハウジングの耐油性のコンパクト光電センサです。最大 1、000 m/s2 の高耐衝撃性を備えています。簡単な光学軸アライメント。E3S-C シリーズには、各種のセンサタイプと形状モデルが付属します。主な用途は、ドリル破損検出、エンジンブロックの検出などです。 E3S-C は、自動車の組み立てラインやその他のブローバイガスの存在する生産ラインで安心して使用することができます。食品加工ラインにも適用できます。このセンサは IP67 の要件を満たしています。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:30000 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:3 線式 M12 プラグイン●シリーズ:E3S-Cアズワン品番65-7275-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする