O500W.SP-GW1J.PVO 光電センサ ブロック形 検出範囲 600 mm Baumer 61943920

光電センサ ブロック形 検出範囲 600 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61943920品番O500W.SP-GW1J.PVO
参考基準価格(税別)¥81,300販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

Baumer の光バリアは、60 → 600 mm の背景位置で使用され、パルスピンポイント LED を備えています。 ティーチイン及び IO-Link 付きのプッシュプル出力を備えています。4 ピン M12 コネクタを備え、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度範囲: -25 → +60℃ 保護クラス IP 67
Baumer の光バリアは、60 → 600 mm の背景位置で使用され、パルスピンポイント LED を備えています。 ティーチイン及び IO-Link 付きのプッシュプル出力を備えています。4 ピン M12 コネクタを備え、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度範囲: -25 → +60℃ 保護クラス IP 67。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:600 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:O500Wアズワン品番65-7323-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする