SICK
光電センサ 角形 検出範囲 0 → 10 m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61944358
品番
GSE6-F4411V
参考基準価格(税別)
¥57,700
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
G6 Inox 光電センサ
G6 Inox 光電センサ。
仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 10 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:=625 μ s●動作温度 Max:+55℃●代表規格:CE認定、cULus認定
アズワン品番
65-7300-40