ZX1-LD100A61 2M 光電センサ 角形 検出範囲 100 mm オムロンヘルスケア 61944428

光電センサ 角形 検出範囲 100 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61944428品番ZX1-LD100A61 2M
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:拡散●検出範囲:100 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:2 mケーブル●シリーズ:ZX1アズワン品番65-7284-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする