XUB2BPAWM12R 光電センサ 検出範囲 15 m TELEMECANIQUE SENSORS 61944665

光電センサ 検出範囲 15 m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード61944665品番XUB2BPAWM12R
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Schneider Electric XUB シリーズの光電センサは、円筒型の M18 タイプのセンサ設計を採用しています。水銀不使用
Schneider Electric XUB シリーズの光電センサは、円筒型の M18 タイプのセンサ設計を採用しています。水銀不使用。

仕様●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:15 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUBアズワン品番65-7329-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする