HBA33MFZRE 厚膜 抵抗器 0.4W 33MΩ ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61945225

厚膜 抵抗器 0.4W 33MΩ ±1%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61945225品番HBA33MFZRE
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

高電圧 HBシリーズ
TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スルーホール抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、小型ながら定格出力が高いのが特長です。HB シリーズのスルーホール抵抗器は、最大1 GΩの高い抵抗値を備えています。 低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許容差
高電圧 HBシリーズ。TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スルーホール抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、小型ながら定格出力が高いのが特長です。HB シリーズのスルーホール抵抗器は、最大1 GΩの高い抵抗値を備えています。 低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許容差が1%で柔軟な設計が可能です。特長:。ラジアルリードとアキシャルリードから選択可能。標準動作電圧: 20 kV。高抵抗値モデルを用意。難燃性エポキシコーティング。全ての値が低ノイズ。用途:。HB高電圧抵抗器の主な用途は、サージ、高電圧、フィルタ、分圧、バランス、突入電流制限などです。

仕様●抵抗:33MΩ●定格電力:0.4W●許容差:±1%●テクノロジー:厚膜●シリーズ:HB●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7055-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする