EA897E-50BA 工業用換気扇(1速) EA897Eシリーズ エスコ 61945365

工業用換気扇(1速) EA897Eシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード61945365品番EA897E-50BA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらにご使用 いただいても空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切り 音を防ぎます。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防 ぎます。
特殊なひねりを加えた高性能ファンの採用により、グングン換気します。 また、モータは塵埃や湿気に強い全閉型を採用。高性能シールドベアリ

仕様●型番:SCF-N50FF3●羽根径:50cm●定格出力:400W●電源:三相200V(50/60Hz)●最大風量:98/114m3/min●定格電流(50/60Hz):2.2/2.4A●サイズ:658×658×317(T)mm●重量:20kg●仕様:1速式●極数:6P●騒音値(50/60Hz):61/64dBアズワン品番65-3894-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする