Apr-15 高真空直角コック 2015シリーズ コスモスビード 61945584

高真空直角コック 2015シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6841-96
内容量1個注文コード61945584品番Apr-15
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

※コックは中空栓。

仕様●枝管外径:15mm●コック:TS24アズワン品番65-6841-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする