曜日別特売
#87547 四季彩布てぬぐい 用美(ヤマコー) 61950877

四季彩布てぬぐい

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード61950877品番#87547
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

季節を彩る四季彩布
商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。

仕様●サイズ(約):35×90cm●重量(約):32g●材質:綿100%●生産国:日本●PP袋入りアズワン品番65-4335-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする