曜日別特売
UV-03 紫外線照射器 大道産業 61951358

紫外線照射器

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード61951358品番UV-03
参考基準価格(税別)¥114,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

「ケセルペン」などUV硬化型インキの硬化に十分な光量
ペン型ライトによるスポット照射
軽量で持ち運びにも便利
タイマー運転機能付き
1~99まで1秒単位で任意の時間に設定可能、「00」設定時は最大連続運転3分で自動消灯
場所を選ばず使える100~240V電源
「ケセルペン」などUV硬化型インキの硬化に十分な光量。ペン型ライトによるスポット照射。軽量で持ち運びにも便利。タイマー運転機能付き。1~99まで1秒単位で任意の時間に設定可能、「00」設定時は最大連続運転3分で自動消灯。場所を選ばず使える100~240V電源。

仕様●サイズ(mm):110×80×72●発光スペクトル:365nm●電源:AC100~240V 50/60Hz●照度:4,000mW/cm2以上●スポットサイズ:10mm(オプションにより変更可能)アズワン品番65-5536-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする