Connection cable 取り付けブラケット 接続ケーブル FX3 - MOC SICK 61952338

取り付けブラケット 接続ケーブル FX3 - MOC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61952338品番Connection cable
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

概要一目でわかるあなたの利点この D-Sub 接続ケーブルは、ケーブル長が 2 m で、シールドに適合しています。用途マイクロ D-sub コネクタ用の角度付きボディです D-sub HD コネクタ用のストレートボディです注
概要一目でわかるあなたの利点この D-Sub 接続ケーブルは、ケーブル長が 2 m で、シールドに適合しています。用途マイクロ D-sub コネクタ用の角度付きボディです D-sub HD コネクタ用のストレートボディです注。

仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:FX3 - MOC●ケーブル長:2m●コネクタのジェンダー:オス●接続方式:15 ピン、アングル、オスコネクタ Micro D-Subアズワン品番65-7284-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする