曜日別特売
BEF-1SHADAAL4 取り付けベース アライメントブラケット 安全ライトグリッド SICK 61952496

取り付けベース アライメントブラケット 安全ライトグリッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61952496品番BEF-1SHADAAL4
参考基準価格(税別)¥44,700販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ショックアブソーバの Sick アライメントブラケット。4 個パックの梱包ユニット。回転可能注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。

仕様●アクセサリタイプ:アライメントブラケット●併用可能製品:安全ライトグリッド●応用例:取り付け●シリーズ:BEFアズワン品番65-7295-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする