曜日別特売
8WD4308-0DA 取り付けベース チューブ付き Siriusシリーズ SIEMENS 61952514

取り付けベース チューブ付き Siriusシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード61952514品番8WD4308-0DA
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

フット付きパイプ、長さ100 mm、信号カラム用アクセサリ、直径70 mm
フット付きパイプ、長さ100 mm、信号カラム用アクセサリ、直径70 mm。

長さ(mm)100質量(kg)0.059シリーズSirius保護等級IP66、IP69Kベース径(Φmm)70アズワン品番65-7306-20併用可能製品信号カラムコンポーネントタイプ:フット付きパイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする