曜日別特売
BAM002Z 取り付けロッド ブラケット 保持ロッド、取り付けシステムBMS BALLUFF 61952566

取り付けロッド ブラケット 保持ロッド、取り付けシステムBMS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61952566品番BAM002Z
参考基準価格(税別)¥4,380販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:保持ロッド、取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7270-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする