矢崎化工
漬物だる 押し蓋付セット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
容量(L)
13.5
4.3
8.5
13.5
18.5
32
41
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
61954077
品番
BL-13 CR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
業務用から家庭用まで幅広い用途でご使用頂けます。丈夫で安心な日本国内製です。
材質
ポリエチレン
色
クリーム
質量(g)
806
容量(L)
13.5
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ320×260
注意
※本体、蓋、押し蓋のセット品です。