曜日別特売
PAXCDC30 出力カード PAXメータ用 RED LION 61954255

出力カード PAXメータ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61954255品番PAXCDC30
参考基準価格(税別)¥43,700販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

PAX R DeviceNet 通信プラグインカード Polling、Bit Strobe、および Explicit Message コマンドをサポートします ボーレート: 125 K、250 K、又は 500 K PAX ユニット専用です
PAX R DeviceNet 通信プラグインカード Polling、Bit Strobe、および Explicit Message コマンドをサポートします ボーレート: 125 K、250 K、又は 500 K PAX ユニット専用です。

仕様●アクセサリタイプ:出力カード●併用可能製品:PAXメータアズワン品番65-7338-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする