曜日別特売
LP-18 漬物 押し蓋のみ 矢崎化工 61954262

漬物 押し蓋のみ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)Φ270
内容量1個注文コード61954262品番LP-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

丈夫で安心な日本国内製です。

材質ポリエチレン種別漬物だる(BL-18)用押しフタナチュラル質量(g)210外径(Φmm)Φ270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61954235
2017-07-18
用途: 梅干の下漬け用
農・林・水産業

梅干しなので耐酸容器をと陶器の甕を購入しましたが、合う押し蓋が見つからなく困っていました。壺型で入り口が狭く中身全体を押す大きさの物は入らず小さいと傾くし、、、。各種寸法があり助かりました、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする