アイトス
Pieds 半袖ブラウス HCB3500
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ピンク
ホワイト
サックス
ピンク
グリーン
イエロー
パープル
サイズ
13号
3号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
25号
27号
29号
全84種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61954908
品番
HCB3500
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
腕が上げやすくて快適。裾が出にくい細見せの身頃で美しく。
マチ入りなので、腕が上げやすい。ベスト着用でも着くずれしにくい。
色
ピンク
サイズ
13号
混率(%)
ポリエステル92、綿8
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
23.5
着丈(cm)
65
機能
透け防止、吸汗・速乾、ストレッチ、ノーアイロン、防汚加工、ホームクリーニング
バスト(cm)
102
生地
ダイヤモンドストレッチツイル
性別
女性用