商品レビューを投稿する内容量1個仕様●電源電圧:12 V、24 V●発光色:緑●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●ベース直径:120mm●シリーズ:EvoSIGNAL Maxi●高さ:173mmアズワン品番65-7323-05注文コード61956109品番262.210.70
参考基準価格(税別)¥71,200販売価格(税込)¥76,978販売価格(税別)
Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格。