HCB8500 Pieds 長袖ブラウス HCB8500 アイトス 61956992

Pieds 長袖ブラウス HCB8500

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サックス
サイズ11号
内容量1枚注文コード61956992品番HCB8500
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

ジャケットスタイルに映えるシャープなシャツデザイン。
透けにくい防透糸を使用したふんわりやわらかな肌触りの綿混ブラウス。
吸汗・速乾性を持たせ、UV加工を施した機能派です。
紫外線大幅カットで日焼けからお肌を守ります。
優れた吸汗・速乾性でサラッと快適。
インナーが透けにくく1枚でも安心。

サックスサイズ11号混率(%)ポリエステル85、綿15肩幅(cm)42袖丈(cm)57着丈(cm)62機能UVカット、透け防止、ホームクリーニングバスト(cm)102生地ファインビエラ性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61956886
2021-02-05
用途: 事務服
建設業・工事業

大きめだと思います。動きにくいのが嫌でいつもワンサイズ上げて購入しますがこちらの商品はぶかぶかでした。色も真っ白ではなく見る角度によって襟部分などが黄ばんだように見えてしまいます。残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする