用途ノベルティや記念品に最適な商品です材質軸:樹脂(ラバーグリップ付き)全長(mm)143質量(g)13方式スライドノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)13文字色【名入れ】白インク色黒・赤・青書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝先端ボール径(mm)0.5印刷文字【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】5pt(目安)1行あたり20文字までインク水性ジェルインク色(軸)ピスタチオ商品タイプ本体名入れスペース(mm)縦4×横35サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応