HCB8600 Pieds 長袖ブラウス HCB8600 アイトス 61957455

Pieds 長袖ブラウス HCB8600

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピンク
サイズ19号
内容量1枚注文コード61957455品番HCB8600
参考基準価格(税別)¥7,080販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

丸みを持たせた衿とリボンで可愛く。ゆったり感のある胸元も魅力。
リボンは取り外せます。
透けにくい防透糸を使用したふんわりやわらかな肌触りの綿混ブラウス。
吸汗・速乾性を持たせ、UV加工を施した機能派です。
紫外線大幅カットで日焼けからお肌を守ります。
優れた吸汗・速乾性でサラッと快適。
インナーが透けにくく1枚でも安心。

ピンクサイズ19号混率(%)ポリエステル85、綿15肩幅(cm)45袖丈(cm)58着丈(cm)63機能UVカット、透け防止、ホームクリーニングバスト(cm)124生地ファインビエラ性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 事務
製造業

綿100%が敏感肌の私には良かったが、伸縮性はないので動きのある時には少し窮屈さを感じる。前回購入した混紡はストレッチ性あり、着心地はそちらの方が上回る。

対象商品 : 61957412
2023-01-22
用途: 会社用
自動車・二輪車・自転車関連業

安価なポリ100%の物は使用頻度が多くなると毛羽立って来て寿命が短いですが、こちらは生地がしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする