HCC3500 Pieds キュロットスカート HCC3500 アイトス 61957482

Pieds キュロットスカート HCC3500

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
サイズ3号
ウエスト(cm)59
内容量1枚注文コード61957482品番HCC3500
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

コーディネートのしやすさが人気のボトム充実シリーズ。
適度な伸縮性があり、腕を曲げたり上げたりなどの動きがラクにできるストレッチ素材。
さらに軽量なポリエステル100%素材で、体への負担を軽減します。
静電気や裏地のまとわりつき、裾のホコリを軽減する放電テープ付。
ウエストの裏側(後ろ部分)にはシャツの裾が出にくいすべり止テープ付。
前部分のカーブゴム入りベルトがウエストに合わせて伸縮。だからスッキリ。

ネイビーサイズ3号ウエスト(cm)59ヒップ(cm)92混率(%)ポリエステル100機能らくらくウエスト、ストレッチ、軽量素材、ホームクリーニング丈(cm)53生地ダブルストレッチ性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする