曜日別特売
HCC4000 Pieds キュロットスカート HCC4000 アイトス 61957805

HCC4000 Pieds キュロットスカート HCC4000 アイトス 61957805
HCC4000 Pieds キュロットスカート HCC4000 アイトス 61957805

Pieds キュロットスカート HCC4000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
サイズ11号
ウエスト(cm)71
内容量1枚注文コード61957805品番HCC4000
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

快適をはく。ピエブリッドのラクボトム。
静電気や裏地のまとわりつき、裾のホコリを軽減する放電テープ付。
ウエスト裏側(後ろ部分)にはシャツの裾が出にくいすべり止めテープ付。
前部分のカーブゴム入りベルトがウエストに合わせて伸縮。だからスッキリ。

ネイビーサイズ11号ウエスト(cm)71ヒップ(cm)100混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、軽量素材、らくらくウエスト、ホームクリーニング丈(cm)54生地2WAYストレッチクロス性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする