ジャストコーポレーション
【名入れ】なめらかインク バウム ボールペン 0.7mm 100本入り 自然木 白樺 エコ 業務用 ビジネス オフィス用品 備品 黒インク なめらかインクボールペン ノック式 ノベルティ 販促品
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
13日以内出荷とは
内容量
1セット(100本)
注文コード
61957895
品番
PNC-BOW-WOOD-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
自然木(白樺)を使用したエコなボールペンです。
用途
ノベルティや記念品に最適な商品です
材質
自然木(白樺)
全長(mm)
137
質量(g)
17.1
方式
ノック式
芯径(mm)
0.7
最大径(Φmm)
10
文字色
【名入れ】白
インク色
なめらか黒
書体
(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝
先端ボール径(mm)
0.7
印刷文字
【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】5pt(目安)1行あたり20文字まで
インク
油性
色(軸)
ナチュラル
商品タイプ
本体
名入れスペース(mm)
縦4×横50
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
全国
数量500以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量500以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量500以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません