PNC-A1-SPBBR 【名入れ】エアシャープ(ブルーブラウン) シャープペン 0.5mm 10本入り  業務用 ビジネス オフィス用品 備品 レトロモダン シンプル ノック式 ジャストコーポレーション 61958184

【名入れ】エアシャープ(ブルーブラウン) シャープペン 0.5mm 10本入り 業務用 ビジネス オフィス用品 備品 レトロモダン シンプル ノック式

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送13日以内出荷とは
内容量1セット(10本)注文コード61958184品番PNC-A1-SPBBR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

三角形のグリップが指先にフィットします!レトロモダンでシックな茶系です。
シンプルで使いやすい商品なので販促用ノベルティとして最適です。

用途ノベルティや記念品に最適な商品です材質軸:プラスチック(グリップ部分は滑りにくい加工が施されています。)全長(mm)145質量(g)17.1方式ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)8色(本体)ブルーブラウン商品タイプ本体サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき950/税込1,045
全国数量500以上のご注文(同一注文コードにつき)950/税込1,045
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
北海道地方数量500以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量500以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする