ジャストコーポレーション
【名入れ】エアシャープ(ブルーブラウン) シャープペン 0.5mm 100本入り 業務用 ビジネス オフィス用品 備品 レトロモダン シンプル ノック式
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
13日以内出荷とは
内容量
1セット(100本)
注文コード
61958340
品番
PNC-A-SPBBR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
三角形のグリップが指先にフィットします!レトロモダンでシックな茶系です。
シンプルで使いやすい商品なので販促用ノベルティとして最適です。
用途
ノベルティや記念品に最適な商品です
材質
軸:プラスチック(グリップ部分は滑りにくい加工が施されています。)
全長(mm)
145
質量(g)
17.1
方式
ノック式
芯径(mm)
0.5
最大径(Φmm)
8
色(本体)
ブルーブラウン
商品タイプ
本体
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
全国
数量500以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量500以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量500以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません