PNC-BOW-SP-P 【名入れ】販促用ノベルティ エアシャープ(ブルーブラウン) シャープペン 0.5mm 50本入り  業務用 ビジネス オフィス用品 備品 レトロモダン シンプル ノック式 ジャストコーポレーション 61958410

【名入れ】販促用ノベルティ エアシャープ(ブルーブラウン) シャープペン 0.5mm 50本入り 業務用 ビジネス オフィス用品 備品 レトロモダン シンプル ノック式

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送13日以内出荷とは
内容量1セット(50本)注文コード61958410品番PNC-BOW-SP-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

三角形のグリップが指先にフィットします!

用途ノベルティや記念品に最適な商品です材質軸:プラスチック(グリップ部分は滑りにくい加工が施されています。)全長(mm)145質量(g)17.1方式ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)8文字色【名入れ】白インク色黒(シャープペン)書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝印刷文字【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】5pt(目安)1行あたり20文字まで色(軸)ブルーブラウン商品タイプ本体名入れスペース(mm)縦4×横40サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき950/税込1,045
全国数量500以上のご注文(同一注文コードにつき)950/税込1,045
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
北海道地方数量500以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量500以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする