HCP3500 Pieds パンツ HCP3500 アイトス 61958514

Pieds パンツ HCP3500

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ11号
ブラック
ウエスト(cm)72.5
ヒップ(cm)95
内容量1枚注文コード61958514品番HCP3500
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

コーディネートのしやすさが人気のボトム充実シリーズ。
適度な伸縮性があり、腕を曲げたり上げたりなどの動きがラクにできるストレッチ素材。
さらに軽量なポリエステル100%素材で、体への負担を軽減します。
静電気や裏地のまとわりつき、裾のホコリを軽減する放電テープ付。
約1.5cmの調整ができるらくらくカンでお腹を締め付けず快適。
後ろは安心股上とカーブゴム仕様で、背中や下着のチラ見え解決。

ブラックサイズ11号ウエスト(cm)72.5股下(cm)83(フリー)ヒップ(cm)95混率(%)ポリエステル100機能らくらくウエスト、ストレッチ、軽量素材、ホームクリーニング生地ダブルストレッチ性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする