スーパーツール
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
11日以内出荷とは
吊下荷重(kg)
490
250
490
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61960797
品番
JHCT4940KN
参考基準価格(税別)
¥960,300
販売価格(税込)
¥901,780
販売価格(税別)
¥
819,800
バスケットに入れる
自在アームスライド式。
コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。
近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適。
アームの組立・分解が簡単。
吊下荷重(kg)
490
トラスコ品番
836-9016
型式
床固定・アームスライド型
質量(kg)
687
寸法H(mm)
3470
寸法t(mm)
25
寸法S(mm)
3945
寸法D1(Φmm)
Φ273×7
寸法D2(Φmm)
700
寸法d(Φmm)
8-Φ24
寸法h1(mm)
470
寸法h2(mm)
159
寸法H1(mm)
1400
寸法H2(mm)
870
寸法W1(mm)
660
寸法W2(mm)
3150
寸法H3(mm)
216
寸法S1(mm)
2803
寸法S2(mm)
355
寸法W3(mm)
135
寸法P(Φmm)
600
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
95,000
/
税込
¥
104,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません